Startseite

VORTICE - VOR0000045094 VORT HRI 500 DH RC - 0000045094

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045094 VORT HRI 500 DH RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300450940

Artikelnummer

VOR0000045094

Herstellernummer

0000045094

Hersteller

VOR

Unità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore per installazione a controsoffitto, comprensive di circuito frigorifero ad espansione diretta, progettate per la ventilazione e la deumidificazione di locali residenziali e commerciali di superficie fino a 120 m2 (HRI DH 260) ed a 240 m2 (HRI DH 500) in cui sia presente un sistema di raffrescamento radiante ad acqua.