Startseite

VORTICE - VOR0000042356 A-E 566 M - 0000042356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 6505 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1000 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423562

Artikelnummer

VOR0000042356

Herstellernummer

0000042356

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

6505 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1000 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP54

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

560 mm

Verschlussklappe:

ohne

Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione o aspirazione in capannoni, ospedali, discoteche, uffici, teatri, fabbriche, palestre, ristoranti ecc... • Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici.• Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera.• Girante, ad elevata resa aeraulica, con pale in lamiera d’acciao elettrozincata e verniciata con vernice poliestere in colore nero.• Bassi livelli sonori.• Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile, in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione.• Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C).• Alimentazione 230 V/50 Hz.• Grado di protezione motore: IP54.• Classe di isolamento: I.