Startseite

VORTICE - VOR0000042354 MP 254 T - 0000042354

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042354 MP 254 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 380 V

  • Volumenstrom - 1150 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1400 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423548

Artikelnummer

VOR0000042354

Herstellernummer

0000042354

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

380 V

Volumenstrom:

1150 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1400 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Nennweite:

250 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da parete, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, particolarmente adatti per la ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante il boccaglio di aspirazione, la griglia di sicurezza, posta sul lato motore, comprensivo di scatola cablaggi e la girante.