Startseite

VORTICE - VOR0000042347 A-E 636 T - 0000042347

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 9502 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1000 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423470

Artikelnummer

VOR0000042347

Herstellernummer

0000042347

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

9502 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1000 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP54

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

630 mm

Verschlussklappe:

ohne

• Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici.• Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera,• Bassi livelli sonori.• Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile,in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C).• Grado di protezione motore: IP54. • Classe di isolamento: I.