VORTICE - VOR0000042346 A-E 506 T - 0000042346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 4844 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 973 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300423463
Artikelnummer
VOR0000042346
Herstellernummer
0000042346
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
4844 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
973 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP54
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione o aspirazione in capannoni, ospedali, discoteche, uffici, teatri, fabbriche, palestre, ristoranti ecc... • Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici.• Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera.• Girante, ad elevata resa aeraulica, con pale in lamiera d’acciao elettrozincata e verniciata con vernice poliestere in colore nero.• Bassi livelli sonori.• Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile, in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione.• Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C).• Alimentazione 400 V/60 Hz.• Grado di protezione motore: IP54.• Classe di isolamento: I.




