VORTICE - VOR0000042327 A-E 504 T - 0000042327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 6966 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1400 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300423272
Artikelnummer
VOR0000042327
Herstellernummer
0000042327
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
6966 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1400 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP54
Mediumtemperatur:
0...40 °C
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione o aspirazione in capannoni, ospedali, discoteche, uffici, teatri, fabbriche, palestre, ristoranti ecc... • Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata apolvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici. • Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera. • Girante, ad elevata resa aeraulica,con pale in lamiera d’acciao elettrozincata e verniciata con vernice poliestere in colore nero. • Bassi livelli sonori. • Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile, in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C). • Alimentazione 400 V/60 Hz. • Grado di protezione motore: IP54. • Classe di isolamento: I.




