Startseite

VORTICE - VOR0000042309 MPC-E 302 T - 0000042309

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042309 MPC-E 302 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2900 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423098

Artikelnummer

VOR0000042309

Herstellernummer

0000042309

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2900 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

400 V

Kanaldurchmesser:

300 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

316 mm

Luftmenge bei Druck 2:

0 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

0 Pa

Leistungsaufnahme:

360 kW

Druck 2:

0 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

0 m³/h

Länge:

330 mm

Polumschaltbar:

nein

Aspiratore elicoidale a media pressione intubato, struttura composta da due parti flangiate, assemblate mediante viti che consentono il collegamento a tubi normalizzati. Motore asincrono ad 1 velocità, in classe F, con albero montato su cuscinetti a sfera. Girante con pale a profilo alare in resina plastica ad alta resistenza e mozzi di alluminio pressofuso. Supporto motore in acciaio protetto da vernice epossipoliestere di colore nero. Temperatura di funzionamento -25/+70°C. Grado di protezione IPX4.