VORTICE - VOR0000042304 MP 304 T - 0000042304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 380 V
Volumenstrom - 2200 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1400 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300423043
Artikelnummer
VOR0000042304
Herstellernummer
0000042304
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
380 V
Volumenstrom:
2200 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1400 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ventilatori assiali industriali da parete, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, particolarmente adatti per la ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante il boccaglio di aspirazione, la griglia di sicurezza, posta sul lato motore, comprensivo di scatola cablaggi e la girante.


