Startseite

VORTICE - VOR0000042263 MPC-E 254 M - 0000042263

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042263 MPC-E 254 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1180 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300422633

Artikelnummer

VOR0000042263

Herstellernummer

0000042263

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1180 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

250 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

264 mm

Luftmenge bei Druck 2:

0 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

0 Pa

Leistungsaufnahme:

70 kW

Druck 2:

0 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

0 m³/h

Länge:

300 mm

Polumschaltbar:

nein

Aspiratori elicoidali a media pressione intubati.Ventilatori assiali industriali a media pressione intubati, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, progettati per la ventilazione, con scarico libero o in condotto, di locali commerciali ed industriali (magazzini, serre, locali agricoli, officine).