VORTICE - VOR0000042228 MPC-E 404 M - 0000042228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 4800 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IPX4
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300422282
Artikelnummer
VOR0000042228
Herstellernummer
0000042228
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
4800 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
400 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
418 mm
Luftmenge bei Druck 2:
0 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
0 Pa
Leistungsaufnahme:
272 kW
Druck 2:
0 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
0 m³/h
Länge:
330 mm
Polumschaltbar:
nein


