VORTICE - VOR0000042113 MHP 504/B T (C:6) 0,55KW 35 - 0000042113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 7940 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1440 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300421131
Artikelnummer
VOR0000042113
Herstellernummer
0000042113
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
7940 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1440 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.


