VORTICE - VOR0000042111 MHP 634 T (B:6) 0,55KW 20 - 0000042111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 10040 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1440 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300421117
Artikelnummer
VOR0000042111
Herstellernummer
0000042111
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
10040 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1440 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Nennweite:
630 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.


