VORTICE - VOR0000042109 MHP 504 T (A:6) 0,37KW 40 - 0000042109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 8130 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1370 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300421094
Artikelnummer
VOR0000042109
Herstellernummer
0000042109
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
8130 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1370 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.


