Startseite

VORTICE - VOR0000042106 MHP 354 T (A:6) 0,12KW 40 - 0000042106

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042106 MHP 354 T (A:6) 0,12KW 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 3430 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1400 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421063

Artikelnummer

VOR0000042106

Herstellernummer

0000042106

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

3430 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1400 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Nennweite:

350 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.