VORTICE - VOR0000042103 MHP 454 M (A:6) 0,25KW 40 - 0000042103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 6350 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1400 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300421032
Artikelnummer
VOR0000042103
Herstellernummer
0000042103
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
6350 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1400 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
450 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.


