Startseite

VORTICE - VOR0000042101 MHP 354 M (A:6) 0,12KW 35 - 0000042101

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042101 MHP 354 M (A:6) 0,12KW 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 3130 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1380 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421018

Artikelnummer

VOR0000042101

Herstellernummer

0000042101

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

3130 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1380 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

350 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.