VORTICE - VOR0000040703 E 354 M - 0000040703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 240 V
Volumenstrom - 1850 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1400 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
Produktserien
Vorticel E
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300407036
Artikelnummer
VOR0000040703
Herstellernummer
0000040703
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
240 V
Volumenstrom:
1850 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1400 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP44
Mediumtemperatur:
0...65 °C
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne
Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione od aspirazione quali garage, capannoni, palestre, tintorie, falegnamerie, ecc.• Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato conlamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.• Motore asincrono ad induzione con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo di tenuta del lubrificante.• Girante a profilo alare per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.• Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere, di colore nero e asportabile per la manutenzione e la pulizia.• Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.• Temperatura di funzionamento da –25°C a +50÷70°C.• Classe di isolamento: I.





