Startseite

VORTICE - VOR0000040635 EHP ES 564 M - 0000040635

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040635 EHP ES 564 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 11470 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1500 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406350

Artikelnummer

VOR0000040635

Herstellernummer

0000040635

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

11470 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1500 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

725 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidali a risparmio energeticoVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.