VORTICE - VOR0000040634 EHP ES 504 M - 0000040634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 9091 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1500 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300406343
Artikelnummer
VOR0000040634
Herstellernummer
0000040634
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
9091 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1500 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
655 mm
Verschlussklappe:
ohne
Aspiratori elicoidali a risparmio energeticoVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.


