VORTICE - VOR0000040628 EHP 504 T - 0000040628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 9320 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1440 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300406282
Artikelnummer
VOR0000040628
Herstellernummer
0000040628
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
9320 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1440 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Nennweite:
655 mm
Verschlussklappe:
ohne
Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.


