Startseite

VORTICE - VOR0000040626 EHP 454 T - 0000040626

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040626 EHP 454 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 7260 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1440 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406268

Artikelnummer

VOR0000040626

Herstellernummer

0000040626

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

7260 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1440 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Nennweite:

540 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.