Startseite

VORTICE - VOR0000040622 EHP 352 T - 0000040622

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040622 EHP 352 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 5760 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406220

Artikelnummer

VOR0000040622

Herstellernummer

0000040622

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

5760 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2800 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Nennweite:

460 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.