VORTICE - VOR0000040618 EHP 252 T - 0000040618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 1970 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2800 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300406183
Artikelnummer
VOR0000040618
Herstellernummer
0000040618
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
1970 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2800 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Nennweite:
370 mm
Verschlussklappe:
ohne
Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.


