VORTICE - VOR0000040611 EHP 406 M - 0000040611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 2760 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 920 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300406114
Artikelnummer
VOR0000040611
Herstellernummer
0000040611
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
2760 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
920 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
540 mm
Verschlussklappe:
ohne
Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.


