Startseite

VORTICE - VOR0000040606 EHP 302 M - 0000040606

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040606 EHP 302 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 3910 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406060

Artikelnummer

VOR0000040606

Herstellernummer

0000040606

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

3910 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2800 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

404 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.