VORTICE - VOR0000040603 ELP 354 M - 0000040603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 1686 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1320 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300406039
Artikelnummer
VOR0000040603
Herstellernummer
0000040603
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
1686 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1320 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP42
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
460 mm
Verschlussklappe:
ohne
Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 200 e 350 mm, disponibili in versione monofase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.