Startseite

VORTICE - VOR0000040602 ELP 304 M - 0000040602

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040602 ELP 304 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 1214 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1260 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406022

Artikelnummer

VOR0000040602

Herstellernummer

0000040602

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

1214 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1260 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP42

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

404 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 200 e 350 mm, disponibili in versione monofase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.