Startseite

VORTICE - VOR0000040317 E 604 T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040317

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040317 E 604 T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Luftmenge unbelastet - 6900 m³/h

  • Nenndurchmesser Kanal - 600 mm

  • Einbauort - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300403175

Artikelnummer

VOR0000040317

Herstellernummer

0000040317

Hersteller

VOR

Nennspannung:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Luftmenge unbelastet:

6900 m³/h

Nenndurchmesser Kanal:

600 mm

Einbauort:

Wand

Leistungsaufnahme:

374 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mediumtemperatur:

-20...40 °C

Schutzart (IP):

IP65

Kanalbreite:

600 mm

Kanalhöhe:

600 mm

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Max. Oberflächentemperatur T Staub:

135 °C

Aspiratore elicoidale per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Telaio con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio, decapata e fosfatata, trattata con una mano di fondo di vernice epossidica; la finitura di colore grigio bucciato è ottenuta applicando una mano di vernice in polvere di poliuretano rinforzato con cottura in forno.Motore asincrono trifase, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, a doppio schermo di protezione, costruito con accorgimenti e materiali idonei all’impiego in ambienti caratterizzati da atmosfere potenzialmente esplosive secondo le Ex Protection EN 60079-0; EN 60079-7; EN 61241-0; EN 61241-1. Girante con mozzo in alluminio e pale in poliammide antistatico caricato con fibre di vetro. Ventola di raffreddamento in alluminio. Pressacavi in metallo per la connessione elettrica. IP65