VORTICE - VOR0000040308 E 454 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Luftmenge unbelastet - 4634 m³/h
Nenndurchmesser Kanal - 450 mm
Einbauort - Wand
Packung
1 ST
EAN
8010300403083
Artikelnummer
VOR0000040308
Herstellernummer
0000040308
Hersteller
VOR
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Luftmenge unbelastet:
4634 m³/h
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Einbauort:
Wand
Leistungsaufnahme:
346 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mediumtemperatur:
-20...40 °C
Schutzart (IP):
IP65
Kanalbreite:
450 mm
Kanalhöhe:
450 mm
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Max. Oberflächentemperatur T Staub:
135 °C