Startseite

VORTICE - VOR0000040303 E 254 M - 0000040303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Volumenstrom - 1000 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1400 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010300403038

Artikelnummer

VOR0000040303

Herstellernummer

0000040303

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

240 V

Volumenstrom:

1000 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1400 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP44

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Nennweite:

250 mm

Verschlussklappe:

ohne

Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione od aspirazione quali garage, capannoni, palestre, tintorie, falegnamerie, ecc.• Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato conlamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.• Motore asincrono ad induzione con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo di tenuta del lubrificante.• Girante a profilo alare per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.• Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere, di colore nero e asportabile per la manutenzione e la pulizia.• Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.• Temperatura di funzionamento da –25°C a +50÷70°C.• Classe di isolamento: I.