VORTICE - VOR0000030902 C 15/2 M - 0000030902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 450 m³/h
Nennleistung - 0.16 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Richtung - radial
Packung
1 ST
Produktserien
Vorticent C
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300309026
Artikelnummer
VOR0000030902
Herstellernummer
0000030902
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
450 m³/h
Nennleistung:
0.16 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Richtung:
radial
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kanalbreite:
83 mm
Kanalhöhe:
88 mm
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
4600 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C
•Motore asincrono ad induzione,con grado di protezione IP54,autoventilato, montato su cuscinetti a sfera.•Girante in acciaio zincato protetta contro le ossidazioni con pale curvate in avanti per un altorendimento; facile estrazione della ventola per manutenzione e puliziaanche ad apparecchio installato. •Con dispositivo termico di interruzione a chiusura automatica incorporato nel motore. Non necessita di un collegamento ad un interruttore magnetotermico. •Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato con resine epossidiche, munita di foratura per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. •Temperatura di funzionamento da –25°C a +40°C.






