Startseite

VORTICE - VOR0000030335 C 40/4 T E - 0000030335

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030335 C 40/4 T E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 2900 m³/h

  • Nennleistung - 0.8 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Richtung - radial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300303352

Artikelnummer

VOR0000030335

Herstellernummer

0000030335

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

2900 m³/h

Nennleistung:

0.8 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Richtung:

radial

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Kanalbreite:

185 mm

Kanalhöhe:

187 mm

Schutzart (IP):

IP55

Gewicht:

14600 g

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Aspiratore centifugo per applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato, munito di forature per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. Motore trifase asincrono, in classe F, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Girante centrifuga con pale curvate in avanti in acciaio zincato dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).