VORTICE - VOR0000030332 C 37/4 M E - 0000030332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 2150 m³/h
Nennleistung - 0.675 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Richtung - radial
Packung
1 ST
EAN
8010300303321
Artikelnummer
VOR0000030332
Herstellernummer
0000030332
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
2150 m³/h
Nennleistung:
0.675 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Richtung:
radial
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kanalbreite:
149 mm
Kanalhöhe:
167 mm
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
20500 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Aspiratore centifugo per applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato, munito di forature per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. Motore monofase asincrono, in classe F, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Girante centrifuga con pale curvate in avanti in acciaio zincato dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).


