Startseite

VORTICE - VOR0000030326 C 30/2 T E - 0000030326

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030326 C 30/2 T E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 1350 m³/h

  • Nennleistung - 0.72 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Richtung - radial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300303260

Artikelnummer

VOR0000030326

Herstellernummer

0000030326

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

1350 m³/h

Nennleistung:

0.72 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Richtung:

radial

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Kanalbreite:

117 mm

Kanalhöhe:

108 mm

Schutzart (IP):

IP55

Gewicht:

8100 g

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Ventilatori centrifughi industriali, disponibili in versione mono e trifase, progettati per l’inserimento in impianti di ventilazione caratterizzati da elevate perdite di carico di locali commerciali ed industriali (bagni pubblici, negozi, laboratori, lavanderie, ristoranti, teatri, sale da ballo).