VORTICE - VOR0000030323 C 25/2 M E - 0000030323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 1000 m³/h
Nennleistung - 0.43 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Richtung - radial
Packung
1 ST
EAN
8010300303239
Artikelnummer
VOR0000030323
Herstellernummer
0000030323
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
1000 m³/h
Nennleistung:
0.43 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Richtung:
radial
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kanalbreite:
115 mm
Kanalhöhe:
98 mm
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
6800 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Ventilatori centrifughi industriali, disponibili in versione mono e trifase, progettati per l’inserimento in impianti di ventilazione caratterizzati da elevate perdite di carico di locali commerciali ed industriali (bagni pubblici, negozi, laboratori, lavanderie, ristoranti, teatri, sale da ballo).


