Startseite

VORTICE - VOR0000030307 C30/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000030307

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030307 C30/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Luftmenge unbelastet - 1350 m³/h

  • Nenndurchmesser Kanal - 132 mm

  • Einbauort - Kanal

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300303079

Artikelnummer

VOR0000030307

Herstellernummer

0000030307

Hersteller

VOR

Nennspannung:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Luftmenge unbelastet:

1350 m³/h

Nenndurchmesser Kanal:

132 mm

Einbauort:

Kanal

Leistungsaufnahme:

902 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mediumtemperatur:

-20...40 °C

Schutzart (IP):

IP65

Kanalbreite:

117 mm

Kanalhöhe:

108 mm

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Max. Oberflächentemperatur T Staub:

135 °C

Aspiratore centrifugo per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Motore Asincrono in classe F con albero montato su cuscinetti a sfera e certificati Atex. Girante centrifugo a pale avanti realizzate in lamiera di alluminio, con mosso in alluminio pressofuso.. Coclea realizzata in lamiera di acciaio con doppio rivestimento superficiale. Boccaglio realizzato in rame spazzolato. Retina sulla bocca d'aspirazione in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale. Pressavi in metallo perla connessione elettrica certificati ATEX. Temperatura di funzioneamento -20/+40°C. IP65.