Startseite

VORTICE - VOR0000030148 CMS 14/5 T4 0,08KW - 0000030148

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030148 CMS 14/5 T4 0,08KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300301488

Artikelnummer

VOR0000030148

Herstellernummer

0000030148

Hersteller

VOR

Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc. ? Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica. ? Motori AC a 4 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230/400V?50Hz. ? Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d?acciaio galvanizzata. ? Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130?C; aria ambiente +60?C. ? Orientamento di default: LG 270.