VORTICE - VOR0000030107 CRC-A 31/4 T - 0000030107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1450 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyethylen (PE)
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 0 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300301075
Artikelnummer
VOR0000030107
Herstellernummer
0000030107
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1450 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyethylen (PE)
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
0 m³/h
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Anschlussspannung:
3x 400 V
Material Gebläserad:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal Druckseite:
200 mm
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
0 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
600 m³/h
Luftmenge bei 1500 Pa (statisch):
0 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Luftmenge bei 2000 Pa (statisch):
0 m³/h
Breite:
420 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 2500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
0 m³/h
Tiefe:
590 mm
Luftmenge bei 3000 Pa (statisch):
0 m³/h
Nenndurchmesser Kanal Saugseite:
200 mm
Luftmenge bei 3500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 4000 Pa (statisch):
0 m³/h
Höhe:
655 mm
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 4500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 14000 Pa (statisch, 20 °C):
0 m³/h
Leistungsaufnahme:
320 kW
Luftmenge bei 5000 Pa (statisch):
0 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Luftmenge bei 18000 Pa (statisch, 20 °C):
0 m³/h
Luftmenge bei 6000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 8000 Pa (statisch):
0 m³/h
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
0 dB
Inline:
nein
Nennbreite Kanal Druckseite:
200 mm
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
0 dB
Nennhöhe Kanal Druckseite:
200 mm
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
0 dB
Nennstrom:
1 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
0 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


