Startseite

VORTICE - VOR0000030101 CRC-A 20/4 T - 0000030101

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030101 CRC-A 20/4 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 0 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyethylen (PE)

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 0 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300301013

Artikelnummer

VOR0000030101

Herstellernummer

0000030101

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

0 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyethylen (PE)

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

0 m³/h

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Anschlussspannung:

3x 400 V

Material Gebläserad:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal Druckseite:

125 mm

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

0 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 1500 Pa (statisch):

0 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Luftmenge bei 2000 Pa (statisch):

0 m³/h

Breite:

350 mm

Frequenz:

50 Hz

Luftmenge bei 2500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

0 m³/h

Tiefe:

400 mm

Luftmenge bei 3000 Pa (statisch):

0 m³/h

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

125 mm

Luftmenge bei 3500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 4000 Pa (statisch):

0 m³/h

Höhe:

315 mm

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 4500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 14000 Pa (statisch, 20 °C):

0 m³/h

Leistungsaufnahme:

49 kW

Luftmenge bei 5000 Pa (statisch):

0 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Luftmenge bei 18000 Pa (statisch, 20 °C):

0 m³/h

Luftmenge bei 6000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 8000 Pa (statisch):

0 m³/h

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

0 dB

Inline:

nein

Nennbreite Kanal Druckseite:

125 mm

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

0 dB

Nennhöhe Kanal Druckseite:

125 mm

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

0 dB

Nennstrom:

0.55 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

0 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosiviVentilatori centrifughi industriali a media pressione con giranti a pale avanti, di diametro compreso tra 200 e 560 mm, tutti in versione trifase, progettati per l’installazione in-line e particolarmente adatti all’installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.