VORTICE - VOR0000026798 WDPE-PB 170X120 - 0000026798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 63 mm
Kanalbreite Abluftseite - 63 mm
Werkstoff - sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite - 170 mm
Kanalbreite Ansaugseite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300267982
Artikelnummer
VOR0000026798
Herstellernummer
0000026798
Hersteller
VOR
Kanalhöhe Abluftseite:
63 mm
Kanalbreite Abluftseite:
63 mm
Werkstoff:
sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite:
170 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
120 mm
Länge:
170 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000026798 - WDPE-PB 170X120


