VORTICE - VOR0000026794 AV PLUS BD 125 - 0000026794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm
Form - rund
Frontdurchmesser - 114 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010300267944
Artikelnummer
VOR0000026794
Herstellernummer
0000026794
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Form:
rund
Frontdurchmesser:
114 mm
Farbe:
weiß
Einbauring:
sonstige
Mit Volumeneinstellung:
ja
Frontbreite:
156 mm
Einbautiefe:
57 mm
Frontlänge:
156 mm
Selbstregulierend:
nein
Zufuhrventil:
nein
Ablaufventil:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein


