Startseite

VORTICE - VOR0000026044 GGR-WDG D.180 - 0000026044

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026044 GGR-WDG D.180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Frontbreite - 200 mm

  • Nenndurchmesser Kanal - 180 mm

  • Freier Durchlass - 0 %

  • Fronthöhe - 268 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300260440

Artikelnummer

VOR0000026044

Herstellernummer

0000026044

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Frontbreite:

200 mm

Nenndurchmesser Kanal:

180 mm

Freier Durchlass:

0 %

Fronthöhe:

268 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Nennbreite Kanal:

180 mm

Frontdurchmesser:

0 mm

Einbautiefe:

20 mm

Nennhöhe Kanal:

180 mm

Farbe:

weiß

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

Griglia antivento di immissione in lamiera zincata e verniciata a polvere dotata di protezione anti volatile.