Startseite

VORTICE - VOR0000026034 GN-Y-EPE D.150 - 0000026034

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026034 GN-Y-EPE D.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Leitungsführungskanals - 150 mm

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform - Kupplung

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300260341

Artikelnummer

VOR0000026034

Herstellernummer

0000026034

Hersteller

VOR

Breite des Leitungsführungskanals:

150 mm

Höhe des Leitungsführungskanals:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform:

Kupplung

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Giunto interno per canale portacavi