VORTICE - VOR0000026032 WDG-PBH 125-63 - 0000026032
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 63 mm
Kanalbreite Abluftseite - 63 mm
Werkstoff - sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm
Kanalbreite Ansaugseite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300260327
Artikelnummer
VOR0000026032
Herstellernummer
0000026032
Hersteller
VOR
Kanalhöhe Abluftseite:
63 mm
Kanalbreite Abluftseite:
63 mm
Werkstoff:
sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite:
125 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
125 mm
Länge:
397 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000026032 - WDG-PBH 125-63


