Startseite

VORTICE - VOR0000025092 DEPURO SKY EVO - 0000025092

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000025092 DEPURO SKY EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 182

  • Leistung - 460 W

  • Luftumwälzung - 1800 m³/h

  • Volumen des Wassertanks - 0 l

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300250922

Artikelnummer

VOR0000025092

Herstellernummer

0000025092

Hersteller

VOR

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

182

Leistung:

460 W

Luftumwälzung:

1800 m³/h

Volumen des Wassertanks:

0 l

Höhe:

847 mm

Farbe:

grau

Breite:

915 mm

Tiefe:

915 mm

Gewicht:

96 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Depuratori da installazione a soffitto / controsoffitto con filtri HEPAGamma di depuratori d’aria ad alta efficienza potenti, robusti, facili da installare e manutenere, e silenziosi, grazie ai pannelli insonorizzati. I depuratori d’aria DEPURO SKY riescono, grazie all’importante dimensionamento del sistema di filtraggio, ad abbattere rapidamente la concentrazione di inquinanti, allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria, assicurando la sicurezza e il comfort degli occupanti. I modelli EVO abbinanoai filtri meccanici un modulo di fotocatalisi per la sanificazione del flusso d’aria trattato, efficace contro il COVID-19 e testato presso i laboratori dell'Ospedale "Luigi Sacco"di Milano, e inoltre eliminano la gran parte di cattivi odori, muffe, batteri, ed allergeni presenti nell’aria e sulle superfici.