VORTICE - VOR0000025091 DEPURO SKY - 0000025091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 182 m²
Leistung - 460 W
Luftumwälzung - 1800 m³/h
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
1 ST
EAN
8010300250915
Artikelnummer
VOR0000025091
Herstellernummer
0000025091
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
182 m²
Leistung:
460 W
Luftumwälzung:
1800 m³/h
Volumen des Wassertanks:
0 l
Höhe:
847 mm
Farbe:
grau
Breite:
915 mm
Tiefe:
915 mm
Gewicht:
96 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


