Startseite

VORTICE - VOR0000025081 VORTRONIC 100 - 0000025081

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000025081 VORTRONIC 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 40

  • Leistung - 36 W

  • Luftumwälzung - 100 m³/h

  • Volumen des Wassertanks - 0 l

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300250816

Artikelnummer

VOR0000025081

Herstellernummer

0000025081

Hersteller

VOR

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

40

Leistung:

36 W

Luftumwälzung:

100 m³/h

Volumen des Wassertanks:

0 l

Höhe:

120 mm

Farbe:

anthrazit

Breite:

540 mm

Tiefe:

315 mm

Gewicht:

5.9 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Contro fumo di tabacco, polvere, polline, ecc. – per ambienti da piccoli a grandi. Forte azione depurante grazie alla cella elettrostatica che riesce a depurare l'aria da particelle anche microscopiche, trattenendole al suo interno come una calamita. Elimina efficacemente gli odori mediante il filtro ai carboni attivi (da sostituire periodicamente). Silenzioso: grazie alle sue 3 velocità di depurazione, questo apparecchio può essere utilizzato anche durante le ore notturne. Sicuro: il prodotto si arrestaautomaticamente, qualora si apra lo sportello dei filtri o in caso di filtri saturi (spia filtri saturi). Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2-65. Comandi luminosi: rosso di funzionamento, giallo della ionizzazione, rosso dei filtri saturi. Funzione ionizzante selezionabile, controllata elettronicamente. Modello da tavolo o parete/terra (utilizzando il kit optional).