VORTICE - VOR0000025080 VORTRONIC 50 - 0000025080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²
Leistung - 36 W
Luftumwälzung - 80 m³/h
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
2 ST
Produktserien
Vortronic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300250809
Artikelnummer
VOR0000025080
Herstellernummer
0000025080
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
20 m²
Leistung:
36 W
Luftumwälzung:
80 m³/h
Volumen des Wassertanks:
0 l
Höhe:
120 mm
Farbe:
anthrazit
Breite:
420 mm
Tiefe:
315 mm
Gewicht:
5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein