VORTICE - VOR0000025076 WDPE-PB SLIM 300X120 - 0000025076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 63 mm
Kanalbreite Abluftseite - 63 mm
Werkstoff - sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite - 120 mm
Kanalbreite Ansaugseite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300250762
Artikelnummer
VOR0000025076
Herstellernummer
0000025076
Hersteller
VOR
Kanalhöhe Abluftseite:
63 mm
Kanalbreite Abluftseite:
63 mm
Werkstoff:
sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite:
120 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
300 mm
Länge:
90 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025076 - WDPE-PB SLIM 300X120


