Startseite

VORTICE - VOR0000025075 WDPE-BF 540X140 - 0000025075

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000025075 WDPE-BF 540X140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 63 mm

  • Form - sonstige

  • Frontdurchmesser - 63 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300250755

Artikelnummer

VOR0000025075

Herstellernummer

0000025075

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal Anschluss:

63 mm

Form:

sonstige

Frontdurchmesser:

63 mm

Farbe:

weiß

Einbauring:

sonstige

Mit Volumeneinstellung:

nein

Frontbreite:

366 mm

Einbautiefe:

10 mm

Frontlänge:

140 mm

Selbstregulierend:

nein

Zufuhrventil:

nein

Ablaufventil:

nein

Hoch induzierend:

ja

Mit Filter:

nein

Valvola di ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025075 - WDPE-BF 540X140